- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 防毒マスク フィルターのおすすめ人気ランキング
防毒マスク フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新314件の「防毒マスク フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク 硫化水素」、「硫化水素 マスク」、「防毒 吸収缶 亜硫酸ガス」などの商品も取り扱っております。
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139税込¥153
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型色グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
1個
¥829税込¥912
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号仕様しめひもゴムハーネスHV種別防毒マスク区分L3質量(g)500±30タイプ吸収缶2個使用タイプ機能伝声器対象ガス有機ガスダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型・KGC-15型
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥169税込¥186
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個形状直結式小型色グレー質量(g)116吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型シリーズL及びS適合吸収缶KGC-1型シリーズL及びS
1個
¥159税込¥175
当日出荷